Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les cylindres gradués Globe Glass™ sont étalonnés selon les normes ASTM E1272 pour une mesure précise des volumes de liquides. Une base hexagonale solide assure la stabilité et un pare-chocs en polyéthylène (PE) inclus aide à protéger contre les bris accidentels. Les cylindres gradués Globe Glass sont calibrés TD « To Deliver » et sont disponibles dans des tailles de 5 mL à 2000 mL avec des options de tolérance d’étalonnage de classe B. Conforme à la spécification ASTM E1272 Style 1Calibrated TD - « To Deliver"Tolérance d’étalonnage de classe B pour les travaux de laboratoire générauxFeu de bec verseur pour un transfert facile du liquideBord perlé pour la résistance et la durabilitéSistance élevée aux produits chimiquesLargissements métriques à l’échelle doubleImpression durable en émail blanc
Poids &Dimensions
- Hauteur 565mm po
Détails du produit
- Type Flacons volumétriques, classe A
- Quantité par paquet 1
- Marque Globe Scientifique
- Numéro de référence du fabricant 8332000
- Capacité 2000mL
- Couleur Effacer
- Graduation 20
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bouclier de protection individuelle global industriel™ pour petits, 8 « L x 10 " P x 18 « H, Clair
Article nº : 732138
Pas encore évalué
74,95 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Cylindre, Gradué, Globe Glass, Classe B, À livrer (TD), Dual Grads, ASTM E1272, 2000mL
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires