Souvent achetés ensemble
Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Safely move 9-1/4" diameter oxygen, acetylene, nitrogen and other gas cylinder bottles from storage to work areas. Double bouteille design offre une efficacité supplémentaire. Le support arrière pliant avec des roulettes en caoutchouc de 3 po assure la stabilité. Le cadre en acier solide soudé de 1 po de diamètre a une finition durable de manteau de poudre. La chaîne de retenue robuste de 36"L fixe les cylindres pendant le transport. 49-1/2"H x 23"W avec une plaque avant de 17" x 9". Roule facilement sur roues en caoutchouc plein. Livré assemblé.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 49-1/2 po (125,73 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur de la plaque de nez 17 in (43,18 cm)
- Roue arrière 3" en caoutchouc
- Profondeur de la plaque de nez 9 in (22,86 cm)
- Longueur 19
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Famille de Type cylindre 9-1/4" Max
- Assemblage requis Non
- Type Inclinaison arrière Double cylindre
- Marque Harper
- Pour les types de cylindres K (9-1/4" diamètre)
- Matériau Acier
- Roue Type famille Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant 786-40
- Couleur Vert
- Type de roue En hévéa massif
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DENNA
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le camion de main Harper fonctionne parfaitement. Nous aimons la commande à deux mains et la stabilité des roues supplémentaires. -
Reviewer : Ron
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très facile d’utilisation et doen ' t prendre beaucoup de place.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled
Article nº : 493355
Pas encore évalué
1 719,00 $
Global Industrial™ Forkliftable Cylinder storage Caddy, Stationnaire pour 8 cylindres
Article nº : 270219
Pas encore évalué
1 085,00 $
99,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Twin Cylinder Hand Truck - Capacité de 500 lb
Article nº : 989001
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
284,95 $
comparer les éléments™ Diable Harper à deux cylindres 10 » roues en caoutchouc solide 500 lb Cap.
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires