Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plaine de cylindre Grobet fin en carbure 32.835, norme couper, 1/8" tige de diamètre, 1-1/2" OAL.

Plaine de cylindre Grobet fin en carbure 32.835, norme couper, 1/8" tige de diamètre, 1-1/2" OAL.

Article nº : WBB978227

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 11,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plaine de cylindre Grobet fin en carbure 32.836, Double coupe, 1/8" tige de diamètre, 1-1/2" OAL.

Plaine de cylindre Grobet fin en carbure 32.836, Double coupe, 1/8" tige de diamètre, 1-1/2" OAL.

Cylindre de Grobet rayon fin carbure 32.847, norme coupé, 1/8" DIA, OAL. 1-1/2" à tige

Cylindre de Grobet rayon fin carbure 32.847, norme coupé, 1/8" DIA, OAL. 1-1/2" à tige

Carbure de haute qualité les ébarbures. Coupe standard - plus couramment utilisé pour usage général ébarbage acier, fonte et autres matériaux ferreux.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de tige 1/8 en
  • Longueur de la coupe 1/2 en
  • Diamètre 1/8 en
  • Longueur 1-1/2 po (3,81 cm)

Détails du produit

  • Type SA43
  • Forme de tête Cylindre
  • Marque Grobet États-Unis
  • Type de coupe Coupe standard
  • Série SA
  • Finition Inachevé
  • Style de fin Noir
  • Numéro de référence du fabricant 32 835 
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plaine de cylindre Grobet fin en carbure 32.835, norme couper, 1/8" tige de diamètre, 1-1/2" OAL.

Plaine de cylindre Grobet fin en carbure 32.835, norme couper, 1/8" tige de diamètre, 1-1/2" OAL.

Article nº : WBB978227

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant