Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 585,00 $
Prix promotionnel: 1 347,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire de rangement à deux portes pour cylindres, capacité de 18 cylindres, vertical
Armoires de rangement de cylindre sont faits de solide en acier 14 calibre haut et en bas pour la force. Dispose 1-8/1/3 "16 x » élargi ou des portes métalliques et sur les côtés qui permettent une ventilation et de la visibilité du contenu. Manteau de poudre de sécurité résistant à l’acide et de rouille jaune terminer pour la longévité de longue durée. Moraillon cadenas conserve le contenu sécurisé pour stocker des citernes et bouteilles à air comprimé/gaz la sécurité. (cadenas non inclus). Loqueteaux magnétiques garder les portes fermés en toute sécurité lorsqu’ils sont ne pas bloqués. Armoire acceptera 20 lb et les bouteilles de GPL 33 lb. Armoires verticales acceptent tous les vérins standards. Comprend la chaîne pour tenir les bouteilles en place. Panneau « DANGER des matériaux inflammables » est situé sur l’ou les portes. Pré-perforé traîne des trous dans les pieds d’ancrage au sol. Se conformer à la réglementation OSHA 1910.110. Facilité de montage.
Armoires de rangement de cylindre sont faits de solide en acier 14 calibre haut et en bas pour la force. Dispose 1-8/1/3 "16 x » élargi ou des portes métalliques et sur les côtés qui permettent une ventilation et de la visibilité du contenu. Manteau de poudre de sécurité résistant à l’acide et de rouille jaune terminer pour la longévité de longue durée. Moraillon cadenas conserve le contenu sécurisé pour stocker des citernes et bouteilles à air comprimé/gaz la sécurité. (cadenas non inclus). Loqueteaux magnétiques garder les portes fermés en toute sécurité lorsqu’ils sont ne pas bloqués. Armoire acceptera 20 lb et les bouteilles de GPL 33 lb. Armoires verticales acceptent tous les vérins standards. Comprend la chaîne pour tenir les bouteilles en place. Panneau « DANGER des matériaux inflammables » est situé sur l’ou les portes. Pré-perforé traîne des trous dans les pieds d’ancrage au sol. Se conformer à la réglementation OSHA 1910.110. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Poids 392,4 lbs (178,36 kg)
- Taille du cylindre 20 ou 33 lb.
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Capacité 18 cylindres
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction À assembler
- Nombre de portes 2
- Type Cabinet de cylindre
- Type de cylindre GPL
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Jambes
- Matériau Acier
- Style Vertical
- Numéro de référence du fabricant 270255
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
509,00 $
NMC D245RB OSHA signe, Danger gaz comprimé, 10 "X 14", blanc/rouge/noir
Article nº : B975032
Pas encore évalué
28,95 $
Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
1347,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires