Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pluie ou beau temps, les porte-parapluies Glaro sont la solution parfaite pour le stockage des parapluies mouillées. Parapluie signifie garder les sols secs et sécuritaire pendant pluvieux ou neigeux jours et, par conséquent, contribuer à réduire les blessures causées par des feuillets et tombe. Ils sont très populaires en manteau cocher chambres, des restaurants, des environnements de bureau, salles d’attente, emplacements résidentiels, au détail ou n’importe quel endroit personnes doivent stocker leurs parapluies, lors de la saisie. La série 921 dispose une forme cylindrique conçu pour accueillir des parapluies de pleine grandeur. La polonais libre, ternissure-preuve, finition laiton satiné est cuite sur l’aluminium antirouille pour s’assurer que le brillant finition dure indéfiniment.
Caractéristiques & avantages :
Caractéristiques & avantages :
- Conception cylindrique économique
- Parapluies de pleine grandeur de magasins
- Aide à prévenir le glissement dangereux et tombe des accidents
- Finition de luxe Laiton satiné résistant à la ternissure
- Construit en aluminium antirouille
- Protège les sols
- Navire rapide
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Type Porte-parapluie
- Marque Glaro
- Quantité par paquet 1
- Description Cylindre Style porte-parapluie
- Capacité Parapluies 10
- Numéro de référence du fabricant 921
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cylindre Style Laiton satiné porte-parapluie pour parapluies pleine grandeur
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires