Ancrage à boulon en D pour une épaisseur de travail jusqu'à 19 mm (3/4 po)
Comprend un boulon de 13 mm (1/2 po) de diamètre avec rondelle frein et écrou
Ancrage Honeywell® D-Bolt avec quincaillerie, anneau en D, 17,8 cm (7 po) de longueur
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$129.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 13 |
| Largeur | 9-1/2 po |
| Hauteur | 1-1/2 po |
| Capacité de charge | 400 |
| Poids | 14.3 lb |
Détails du produit
| Type | Ancrage à boulon en D |
| Matériau d'ancrage | Acier |
| Couleur | Argent |
| Style | anneau en D |
| Type d'installation | Permanent |
| Matériel | Acier |
| Description | Ancrage à boulon en D avec quincaillerie |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 416/ |
| Type de fixation | anneau en D |
| Marque | Honeywell |