Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Les mini-centrifugeuses Ezee sont idéales pour la microfiltration et les descentes rapides des parois et des bouchons des tubes de microcentrifuge. La conception compacte prend moins de six pouces d'espace de banc. Les couvercles clairs et clairs faciles sont disponibles en deux couleurs (bleu et vert). Il suffit de fermer le couvercle pour l'accélération et d'ouvrir le couvercle pour décélération, ou alternativement utiliser l'interrupteur on/off.
Caractéristiques :
- Vitesse maximale 7000 tr/min/2680 xg
- Fourni avec un rotor microtube de 8 places 1,5/2ml et rotor PCR
- Design compact
- Opération de silence de chuchotement
- Idéal pour les rotations rapides de microtubes et de tubes PCR
- Il suffit de fermer le couvercle pour l'accélération et d'ouvrir le couvercle pour la décélération, ou d'utiliser l'interrupteur d'allumage/arrêt
- Tension universelle 100-240V, 50Hz/60Hz
- cTUVus approuvé pour UL et CSA
- Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 2,1 lbs (.95 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- FCR maximal 2680 xg
- Tension 100-240 V
- Description D1008 EZee mini centrifugeuse
- Vitesse maximale 7000 rpm
- Type Centrifugeuse
- Volume mL 1,5 - 2
- Marque Scilogex
- fréquence 60 Hz
- hertz 50/60 Hz
- Rotor 8 x 1,5/2ml Microtube Rotor et PCR
- Numéro de référence du fabricant 914041419999
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SCILOGEX Rotor en plastique 19400015, détient 8 x 1,5 à 2 ml Tubes, utilisation avec D1008 EZeeMini centrifugeuse
Article nº : B807390
Pas encore évalué
72,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
139,95 $
SCILOGEX D1008 EZee mini centrifugeuse, 8 Place 1,5/2ml Microtube Rotor et PCR, vert
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires