Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

NMC D124RB OSHA signe, Danger non fumeur au sein de 50 pieds, 10 "X 14", blanc/rouge/noir

NMC D124RB OSHA signe, Danger non fumeur au sein de 50 pieds, 10 "X 14", blanc/rouge/noir

Article nº : WBB974926

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 23,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

NMC N345PB signe de OSHA, remarquez Spill Clean Up Kit, 10 "X 14", blanc/bleu/noir

NMC N345PB signe de OSHA, remarquez Spill Clean Up Kit, 10 "X 14", blanc/bleu/noir

NMC D427P OSHA signe, Danger le carburant Diesel, 7 "X 10", blanc/rouge/noir

NMC D427P OSHA signe, Danger le carburant Diesel, 7 "X 10", blanc/rouge/noir

Signalisation de sécurité - Remarquez les bouteilles doivent être enchaînés - Rigides en plastique 10" H X 14" W

Signalisation de sécurité - avis de cylindres doivent être chaînés - rigide en plastique 10" H X 14" W

Signalisation de sécurité - Espace clos de danger - Vinyle 7" H X 10" W

La signalisation de sécurité - Danger confiné espace - vinyle 7" H X 10" W

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

Les signes de Danger OSHA doit être utilisés lorsqu’il n’existe un danger immédiat qui présentent une forte probabilité de troubles graves. Protégez vos visiteurs, les employés, les famille et les travailleurs avec notre sélection de signes de danger qui sont conformes avec OSHA 29 CFR 1910.145.

Poids &Dimensions

  • Largeur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Épaisseur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Taille 10 x 14 po

Détails du produit

  • Légende de signe Interdiction de fumer à moins de 50 pieds
  • Emplacement de montage Trous de montage - 4 Coin
  • Forme du signe Rectangle
  • Type Pas de signes de tabagisme
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Marqueur national
  • Matériau Plastique
  • Position de la légende Danger
  • Numéro de référence du fabricant D124RB
  • Couleur Multicolore

Conformité et certifications

  • OSHA ou ANSI OSHA
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
NMC D124RB OSHA signe, Danger non fumeur au sein de 50 pieds, 10 "X 14", blanc/rouge/noir

NMC D124RB OSHA signe, Danger non fumeur au sein de 50 pieds, 10 "X 14", blanc/rouge/noir

Article nº : WBB974926