Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

SCILOGEX D160 homogénéisateur paquet avec le DS-160/10 générateur et de peuplement, 85010201, 110 v, 60Hz

SCILOGEX D160 homogénéisateur paquet avec le DS-160/10 générateur et de peuplement, 85010201, 110 v, 60Hz

Article nº : WBB880186

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 085,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

Cub Frigimat Bel-Art F38874-0000 - Machine à glace sèche avec Valve attaché, 5-5/8 "x 7-5/8" x 6-1/2"

Bel-Art F38874-0000 Frigimat Cub - Dry Ice Maker avec soupape joint, 5-5/8 "x 7-5/8" x 6-1/2"

Le Scilogex D160 homogénéisateur peut rapidement homogénéiser, disperse et émulsionner les échantillons en 0,1-50 ml de liquide ou 1-250 ml selon la sonde génératrice. Pendant le fonctionnement, les matières en suspension sont aspiré par le noyau de l’homogénéisateur par un rotor tournant à jusqu'à 30, 000 tr/min. Le matériel est à plusieurs reprises à vélo à travers les fentes étroites dans la sonde, où il est rapidement cisaillé et désintégrée par cisaillement élevé. Complète homogénéisation des tissus (muscles, foie, le tissu mammaire, etc.) est généralement atteinte en quelques secondes. Peu, le cas échéant, de chaleur est produite pendant le processus. D160 Homogénéisateur caractéristiques : idéal pour mélanger, émulsification, broyage, ou hacher, réponse pratique pour les petits échantillons, facile à tenir et poids léger pour un seul geste, les générateurs sont faits 316 L en acier inox avec bagues PTFE, acier inoxydable Autoclavable arbres en acier. Inerte à des solutions agressives, tous les arbres sont des arbres interchangeables et sont faciles à enlever pour le nettoyage, moteur à haute vitesse. Commande de vitesse de 8 000 30 000 t/min, convient pour les solvants & substances abrasives, 1 ans de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Dimensions 2-1/2L x 2-1/2W x 8H (Lecteur uniquement)
  • Poids 18 lbs (8,18 kg)
  • Volume 1 - 250ml

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Accessoires de homogénisateur de Scilogex D160
  • Marque Scilogex
  • Tension 110 V
  • Description D160 Homogénéisateur paquet
  • fréquence 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 850102019999
  • Type de moteur Moteur universel, 130 watts
  • Plage de vitesse 8-000 - 30 000 TR/MIN

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
SCILOGEX D160 homogénéisateur paquet avec le DS-160/10 générateur et de peuplement, 85010201, 110 v, 60Hz

SCILOGEX D160 homogénéisateur paquet avec le DS-160/10 générateur et de peuplement, 85010201, 110 v, 60Hz

Article nº : WBB880186