Le Scilogex D160 homogénéisateur peut rapidement homogénéiser, disperse et émulsionner les échantillons en 0,1-50 ml de liquide ou 1-250 ml selon la sonde génératrice. Pendant le fonctionnement, les matières en suspension sont aspiré par le noyau de l’homogénéisateur par un rotor tournant à jusqu'à 30, 000 tr/min. Le matériel est à plusieurs reprises à vélo à travers les fentes étroites dans la sonde, où il est rapidement cisaillé et désintégrée par cisaillement élevé. Complète homogénéisation des tissus (muscles, foie, le tissu mammaire, etc.) est généralement atteinte en quelques secondes. Peu, le cas échéant, de chaleur est produite pendant le processus. D160 Homogénéisateur caractéristiques : idéal pour mélanger, émulsification, broyage, ou hacher, réponse pratique pour les petits échantillons, facile à tenir et poids léger pour un seul geste, les générateurs sont faits 316 L en acier inox avec bagues PTFE, acier inoxydable Autoclavable arbres en acier. Inerte à des solutions agressives, tous les arbres sont des arbres interchangeables et sont faciles à enlever pour le nettoyage, moteur à haute vitesse. Commande de vitesse de 8 000 30 000 t/min, convient pour les solvants & substances abrasives, 1 ans de garantie limitée.
Poids &Dimensions
Dimensions2-1/2L x 2-1/2W x 8H (Lecteur uniquement)
Poids18 lbs (8,18 kg)
Volume0,1 - 50ml
Détails du produit
Pour une utilisation avecAccessoires de homogénisateur de Scilogex D160