Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Les signes de Danger OSHA doit être utilisés lorsqu’il n’existe un danger immédiat qui présentent une forte probabilité de troubles graves. Protégez vos visiteurs, les employés, les famille et les travailleurs avec notre sélection de signes de danger qui sont conformes avec OSHA 29 CFR 1910.145.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
- Taille 14 x 20 po
Détails du produit
- Légende de signe Espace clos entrer par permis seulement
- Emplacement de montage Adhésif soutenu
- Espace clos Oui
- Forme du signe Rectangle
- Type Signes d'espace confiné
- Quantité par paquet 1
- Marque Marqueur national
- Matériau Pression sensible vinyle
- Position de la légende Danger
- Numéro de référence du fabricant D162PC
- Couleur Multicolore
Conformité et certifications
- OSHA ou ANSI OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MasterLock® Station de contrôle des permis avec boîte de verrouillage de groupe, Wall Mounted, Red, S3500
Article nº : B2254471
Pas encore évalué
265,95 $
16,75 $
Global Industrial™ Danger Hard Hat Area, 7x10, Plastique rigide
Article nº : 724214R
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Attention ne pas entrer, 7x10, Plastique rigide
Article nº : 724210R
Pas encore évalué
18,25 $
NMC D162PC OSHA signe, Danger espace clos entrée de permettre seulement, 14 "X 20", blanc/rouge/noir
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires