Prix : 805,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le nouveau réfrigérateur compact de comptoir Danby® Health. Construit avec des composants de qualité commerciale et doté de fonctionnalités puissantes, Danby Health combine une technologie innovante, une efficacité énergétique et une fiabilité éprouvée exigée par les établissements médicaux et cliniques.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Stabilité de la température conçue pour maintenir une plage stable de 2 à 8 degrés centigrades
- Le ventilateur interne à air pulsé assure un refroidissement uniforme de haut en bas
- L’affichage numérique externe facilite la surveillance de la température interne du réfrigérateur
- L’alarme haute/basse retentit en cas d’augmentation ou de chute de la température définie
- Port USB intégré pour télécharger les données de température stockées
- La serrure de porte à clé ajoute une autre couche à la sécurité matérielle
- La doublure de porte plate est conforme aux lignes directrices contribuant à des conditions stables pour les produits commerciaux
- Cordon d’alimentation « Point vert » de qualité hospitalière
- 1 tablettes métalliques pleine et 1 demi-largeur favorisent la libre circulation de l’air
- Éclairage LED intérieur
- L’enregistreur de température intégré stocke en interne les lectures du réfrigérateur pour une solution simple et fiable de surveillance de la température
Poids &Dimensions
- Poids 41 lbs
- Largeur 17-11/16 en
- Hauteur 20-7/8 en
- Profondeur 19-3/8 en
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 2-8
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R600a
- Quantité par paquet 1
- Style Compact/Comptoir
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur compact Danby® Health
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Fil
- Capacité 1,6 ft³
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque Danby
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte RHD
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant DH016A1W-1
- Couleur Blanc
- Type de dégivrage Cycle
- Répertorié commercialement Oui
Garantie
- Garantie 2 ans Pièces et main-d’œuvre année
Conformité et certifications
- Certifications ACNOR
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réfrigérateur compact de comptoir Danby® Health, 1,6 pi³
805,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit