Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Dandux

Référence :WB126654

Référence fabricant : 40072010-3S

Panier en toile Dandux « Bulk Truck » 40072010-3S, 10 bushels - Blanc

Description du produit
Ces chariots légers et robustes résistent aux intempéries et à l'eau. Leur base en bois dur séché au four et leur châssis en acier à ressort soudé garantissent une longue durée de vie. Ils sont équipés de deux poignées renforcées et de quatre roulettes pivotantes en caoutchouc pour faciliter au maximum le transport des documents. Une grande pochette à documents est fournie. La structure en toile blanche offre une résistance maximale à l'abrasion et une grande durabilité.

PRIX
$385.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 12 unités
385.95
Acheter 13 unités
369.95Économisez16.00 (4)
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur24 po
Hauteur31 po
Poids34 lb
Diamètre de la roue2-1/2 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesCaoutchouc
TypeChariot à paniers en toile pour le transport en vrac
Matériau de revêtementToile
CouleurBlanc
Type de roulette(4) Pivot
Capacité en boisseaux10 bu
Capacité12.5 ft³
MatériauToile
Référence fabricant40072010-3S
Matériau de baseBois dur
MarqueDandux