Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Dandux

Référence :WB126713GN

Référence fabricant : 400720G18E-3S

Panier en vinyle Dandux « Bulk Truck » 400720G18E-3S, 18 boisseaux - Vert

Description du produit
Ces chariots légers et robustes résistent aux intempéries et à l'eau. Leur base en bois dur séché au four et leur châssis en acier à ressort soudé garantissent une longue durée de vie. Ils sont équipés de deux poignées renforcées et de 4 roulettes pivotantes en caoutchouc pour faciliter le transport des matériaux. Une grande pochette à documents est incluse. Le nylon enduit de vinyle Glosstex présente une surface lisse, facile à nettoyer, qui ne s'accroche pas et résiste aux perforations. Disponibles en plusieurs couleurs pour permettre le tri par produit ou par service.

PRIX
$709.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur42 po
Largeur30 po
Hauteur37 po
Poids61 lb
Diamètre de la roue3 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesCaoutchouc
TypeChariot à paniers pour le transport en vrac de vinyles
Matériau de revêtementVinyle
CouleurVert
Type de roulette(4) Pivot
Capacité en boisseaux18 bu
Capacité21.9
MatériauVinyle
Référence fabricant400720G18E-3S
Matériau de baseBois dur
MarqueDandux