Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Dandux

Référence :WB126715GN

Référence fabricant : 400720G20E-3S

Panier en vinyle Dandux « Bulk Truck » 400720G20E-3S, 20 boisseaux - Vert

Description du produit
Ces chariots légers et robustes résistent aux intempéries et à l'eau. Leur base en bois dur séché au four et leur châssis en acier à ressort soudé garantissent une longue durée de vie. Ils sont équipés de deux poignées renforcées et de quatre roulettes pivotantes en caoutchouc pour faciliter au maximum le transport des matériaux. Une grande pochette pour documents est incluse. Le nylon enduit de vinyle Glosstex présente une surface lisse, facile à nettoyer, qui ne s'accroche pas et résiste aux perforations. Disponibles en plusieurs couleurs pour permettre le tri par produit ou par service.

PRIX
$749.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur32 po
Hauteur37 po
Poids63 lb
Diamètre de la roue3 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesCaoutchouc
TypeChariot à paniers pour le transport en vrac de vinyles
Matériau de revêtementVinyle
CouleurVert
Type de roulette(4) Pivot
Capacité en boisseaux20 bu
Capacité26.7
MatériauVinyle
Référence fabricant400720G20E-3S
Matériau de baseBois dur
MarqueDandux