Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



REED Instruments

Référence :WBC0063005

Référence fabricant : R4700SD

Enregistreur de données et appareil de mesure environnementale REED Instruments

Description du produit
Cet enregistreur de données en temps réel, doté d'une carte mémoire SD intégrée, mesure et enregistre la vitesse et la température, les températures ambiante et de contact, l'humidité relative et l'intensité lumineuse.

Le R4700SD est équipé d'une fonction de maintien des données, de fonctions Max/Min et d'un écran LCD rétroéclairé facile à lire. À l'aide d'une carte SD (16 Go max.), l'utilisateur peut enregistrer manuellement jusqu'à 99 mesures ou les enregistrer automatiquement en sélectionnant la fréquence d'échantillonnage souhaitée, comprise entre 1 et 3 600 secondes. Générez rapidement un fichier Excel contenant les données brutes, le tout sans avoir recours à un logiciel. Les accessoires en option comprennent un trépied et un adaptateur secteur pour une surveillance continue à long terme.

Caractéristiques :
  • Mesure le niveau sonore (dB) avec le R4700SD-SOUND (vendu séparément)
  • La vitesse de l'air est mesurée en m/s, ft/min, km/h, mph ou nœuds.
  • L'intensité lumineuse s'exprime en « foot-candles » ou en lux.
  • La température est mesurée en °C ou en °F
  • Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
Applications :
  • Stations météorologiques
  • Surveillance environnementale


PRIX
$339.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur12-1/2 po
Largeur11-1/4 po
Hauteur3-1/2 po
Poids4

Détails du produit

TypeAppareil de mesure environnementale
Le coffret comprendSonde multifonction, étui de transport rigide, piles
CouleurBleu
Source d'alimentationBatterie
Quantité par emballage1
Référence fabricantR4700SD
PilesAA
Étui inclusOui
MarqueREED Instruments

Garantie

Garantie1 an