Le R6250SD mesure la température, l'humidité, le point de rosée, la température du globe noir, la température intérieure/extérieure, ainsi que l'ensoleillement direct ou rayonnant grâce à l'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature). À partir de ces informations, il calcule la température « ressentie ». Le R6250SD est conçu pour répondre aux exigences de l'OSHA, avec une alarme sonore WBGT réglable par l'utilisateur et la possibilité d'ajuster les paramètres de mesure de la température intérieure. Il dispose d’une fonction de maintien des données, de fonctions Max/Min et d’un écran LCD rétroéclairé facile à lire. À l’aide d’une carte SD (16 Go max.), l’utilisateur peut enregistrer manuellement jusqu’à 99 relevés ou les enregistrer automatiquement en sélectionnant une fréquence d’échantillonnage comprise entre 1 et 3 600 secondes. Générez rapidement un fichier Excel contenant les données brutes, le tout sans avoir recours à un logiciel. Les accessoires en option comprennent un trépied et un adaptateur secteur pour une surveillance continue à long terme. La température du globe noir (TG) permet de surveiller les effets du rayonnement solaire direct sur une surface exposée. Unité de mesure sélectionnable par l’utilisateur (°F ou °C). Indicateur de batterie faible et arrêt automatique.
Inclus- Appareil de mesure du stress thermique avec enregistrement des données
- Housse de transport souple
- Piles
Applications- Sports (de loisirs, en club et professionnels)
- Surveiller les conditions météorologiques saisonnières afin de garantir un environnement sûr à l'école ou à la crèche
- Garantir la sécurité des lieux de travail