Caractéristiques :
- Sa grande précision de ±1,0 dB jusqu'à 1 kHz est conforme aux normes de type 2
- Mesure à triple plage (plage dynamique de 50 dB)
- Pondération des fréquences A et C
- Pondération temporelle « rapide » et « lente »
- Enregistreur de données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée
- Fréquence d'échantillonnage réglable par l'utilisateur de 1 à 3 600 secondes
- Maintien de la valeur maximale, maintien des données et maintien des valeurs minimales/maximales
- Écran LCD rétroéclairé facile à lire
- Support pour trépied destiné à la surveillance à long terme
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
- La prise de sortie CA unique (mini-fiche stéréo de 3,5 mm) transmet des signaux analogiques vers des analyseurs de fréquence, des enregistreurs de niveau, des analyseurs FFT, des enregistreurs graphiques, etc.
- Température de fonctionnement : de 32 à 122 °F (de 0 à 50 °C)
- Température de stockage : de 14 à 140 °F (de -10 à 60 °C)
- Plage d'humidité en fonctionnement : inférieure à 85 % HR
- Sonomètre avec enregistrement des données
- Certificat ISO avec données complètes et incertitudes
- Boule de pare-brise
- Housse de transport souple
- Piles
- Maintenance préventive
- Machines et équipements industriels
- Chantiers de construction
- Garantir des conditions de travail sûres
- Lieux publics / concerts
- Application de la réglementation
- Circulation
- Essais acoustiques des appareils électroménagers
- Mesure à long terme
- Mesure des niveaux sonores dans le cadre d'études d'impact sur l'environnement