Caractéristiques:
- Mesure la vitesse de l'air (fpm, m/s, km/h, mph et nœuds) et la température de l'air
- Mesure de température par contact avec option thermocouple de type J/K
- Capteur à thermistance pour des relevés rapides de la température de l'air
- Sonde à palettes rotatives à roulement à billes à faible friction assurant des mesures de haute précision
- Enregistreur de données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée
- Fréquence d'échantillonnage sélectionnable par l'utilisateur de 1 à 3600 secondes
- Écran LCD rétroéclairé facile à lire
- Fonctions de maintien des données et de min/max
- Montage sur trépied de la sonde et de l'instrument pour une surveillance à long terme
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
Contenu de l'emballage :
- Thermo-anémomètre à hélice avec enregistrement de données
- Sonde à ailettes
- Étui de transport rigide
- Batteries