Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



REED Instruments

Référence :WBC0063063

Référence fabricant : R2450SD-NIST

Thermomètre à thermocouple avec enregistrement des données de REED Instruments, accompagné d'un certificat NIST

Description du produit
Cet enregistreur de données en temps réel, doté d'une carte mémoire SD intégrée, mesure et enregistre simultanément jusqu'à 4 mesures de température distinctes ainsi que le différentiel de température. Il est compatible avec les thermocouples de type K, J, R, S, E et T, ainsi qu'avec les sondes RTD. Ce produit est accompagné d'un certificat ISO comprenant l'ensemble des données et des incertitudes.

Le R2450SD est doté d'une fonction de maintien des données, de fonctions Max/Min et d'un écran LCD rétroéclairé facile à lire. À l'aide d'une carte SD (16 Go max.), l'utilisateur peut enregistrer manuellement jusqu'à 99 mesures ou les enregistrer automatiquement en sélectionnant la fréquence d'échantillonnage souhaitée, comprise entre 1 et 3 600 secondes. Générez rapidement un fichier Excel contenant les données brutes, le tout sans avoir recours à un logiciel. Les accessoires en option comprennent un trépied et un adaptateur secteur pour une surveillance continue à long terme sur jusqu’à 4 canaux distincts.

Caractéristiques :
  • Différentiel de température (T1-T2), fonctions Max/Min et de maintien des données
  • Sélectionnable par l'utilisateur : °C, °F
  • Enregistreur de données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée
  • Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
Comprend :
  • Thermomètre avec enregistrement des données
  • Sonde à fil perlé
  • Housse de transport souple
  • Piles
Applications :
  • Médical
  • Pharmaceutique
  • Surveillance environnementale
  • Applications industrielles et commerciales liées à la température
  • Établissements de R&D et d'enseignement
  • Restauration


PRIX
$529.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur9 po
Hauteur7 po
Poids3

Détails du produit

TypeThermomètre à thermocouple avec enregistrement des données et certificat NIST
Le coffret comprendCertificat d'étalonnage traçable comprenant l'ensemble des données et des incertitudes
CouleurBleu
Source d'alimentationBatterie
Quantité par emballage1
Référence fabricantR2450SD-NIST
PilesAA
Étui inclusOui
MarqueREED Instruments

Garantie

Garantie1 an