Souvent achetés ensemble
Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce vide ESD maintient votre matériel de haute technologie sûre et en cours d’exécution plus lisse, plus. ESD vide inclut bracelet anti-statique pour fonder l’opérateur génère statique. Résistant à la rupture carrosserie tout acier avec vitesse 2, 1,7 peak HP moteur. ft. 12 longtemps lourds, cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre. Filtration de 4-stade de fonctionnalités y compris sac à plis 0 jetable 3,3 micron, sac filtrant en tissu, filtre en mousse et HEPA certifié filtre. Filtre HEPA offre un rendement de 99,97 % dans les particules de poussière microns 0,3 piégeage. Trousse à outils comprend extensible 3' 6' tuyau extensible, suceur, brosse à épousseter, trousse à outils micro 4-pièce, sangle épaule & poignet, filtre mousse de rechange et 6 sacs filtrants de toner jetable. Comprend étui de transport souple en nylon avec poches de rangement confortables sangle d’épaule et d’attachement. Répertorié UL. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Longueur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Largeur de nettoyage 4 in (10,16 cm)
- Longueur du cordon 12' ft.
- Hauteur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Ascenseur à eau 85 in (215,9 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
Détails du produit
- CFM 100 CFM
- Nombre de vitesses 2
- Tension 120 V
- Description Système de Maintenance sûre DataVac ESD
- Puissances en chevaux 1,7 CV
- Puissance en watts 900 W
- Type Aspirateur ESD
- Marque MetroVac
- Matériau Acier inoxydable
- Style DataVac ESD
- filtration Stade 4 HEPA
- Numéro de référence du fabricant 117-117261
- Couleur Noir
- Amplis moteur 7,5 A
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Smokey
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quels filtres supplémentaires doivent être commandés avec cet appareil ?
Question posée par : Mars 19, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 19, 2012
Le Datavac ordinateur vide inclut tous les filtres nécessaires.
-
Accessoires
DataVac® ventilateur antistatique antistatique de vide d’ordinateur d’ESD
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires