Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DataVac® ESD Safe Pro Series vacuum est puissante et spécialement conçu pour nettoyer les ordinateurs, imprimantes et tous les équipements électroniques sensibles à la poussière, utilisé dans les bureaux. Conçu pour réduire les décharges électrostatiques. Entièrement en acier construction avec un cordon conducteur 3 mise à la terre. Le bloc d’alimentation aspirateur/souffleur est 120 volts, 500 Watt, 0,75 Peak HP, 4,5 ampères et CFM 65. Aspirateur antistatique ordinateur comprend un tuyau 3' - 6", suceur, brosse à épousseter, mise à la terre de la dragonne, Micro Kit d’outils de nettoyage 4-Piece, bandoulière et 5 sacs jetables. Vert air alternative aux conserves.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur de nettoyage 4 in (10,16 cm)
- Longueur du cordon 12' ft.
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Ascenseur à eau 60 in (152,4 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- CFM 65 CFM
- Tension 120 V
- Description DataVac ESD sûre série Pro ventilateur sous vide
- Puissances en chevaux 0,75 CV
- Puissance en watts 500 W
- Type Ventilateur sous vide
- Marque MetroVac
- Matériau Acier
- filtration Filtre en mousse
- Numéro de référence du fabricant 117-117513
- Couleur Noir
- Amplis moteur 4,5 A
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Robert
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
LPD Trade ESD, Anti-Static Broom and Dust Pan Set, 34-1/4" H, Noir - C90000
Article nº : B2227428
Pas encore évalué
265,95 $
Wearwell® Électriquement Conductive Smooth Mat 9/16" Épais 3' x 5' Noir
Article nº : 276830SR
Pas encore évalué
365,95 $
DataVac® ESD antistatique, Safe Pro Series ventilateur sous vide
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires