Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Zéro des cartes CPU LOCKER™ CPU tour rangements, série CPU1
Petite penderie
Stocker en toute simplicité CPU tours sous un bureau et des bancs avec ce cabinet de CPU de verrouillage. Casier de sécurité CPU sécurise CPU tours et les données stockées en eux. Casier de CPU dissuade vol et empêche les accès non autorisés aux informations stockées sur elle. Boîtier est en acier durable, heavy duty pour la force qui dure. Côtés et porte sont ventilés pour réduire le risque de surchauffe. Avant verrouillage porte comprend toute la longueur, continues charnières et une serrure à cylindre avec 2 clés pour la sécurité. Meuble de rangement dispose d’un plateau coulissant pour CPU avec oeillets de gestion de câble pour l’entretien d’un accès facile. Suspendu casier facilement monte et le dessous des dessus de bureau pour le placement de piédestal commode. Mesures intérieures 5"W x 14"D x 13-1/2"H. Mesures extérieures 8"W x 16"D x 18"H.
Petite penderie
Stocker en toute simplicité CPU tours sous un bureau et des bancs avec ce cabinet de CPU de verrouillage. Casier de sécurité CPU sécurise CPU tours et les données stockées en eux. Casier de CPU dissuade vol et empêche les accès non autorisés aux informations stockées sur elle. Boîtier est en acier durable, heavy duty pour la force qui dure. Côtés et porte sont ventilés pour réduire le risque de surchauffe. Avant verrouillage porte comprend toute la longueur, continues charnières et une serrure à cylindre avec 2 clés pour la sécurité. Meuble de rangement dispose d’un plateau coulissant pour CPU avec oeillets de gestion de câble pour l’entretien d’un accès facile. Suspendu casier facilement monte et le dessous des dessus de bureau pour le placement de piédestal commode. Mesures intérieures 5"W x 14"D x 13-1/2"H. Mesures extérieures 8"W x 16"D x 18"H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de boîtier CPU seulement
- Type Enceinte de CPU
- Marque Zéro des cartes
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CPU1-T25
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
Article nº : 694858
Pas encore évalué
653,00 $
1 319,00 $
Petite référence suspendus CPU Locker CPU1-T25, noir
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires