46,95 $ ch.
Prix: 751,20 $ / Pkg de 16
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
FX-181 b UL et bande de film imprimé pour utilisation sur classe 1 Flex conduit à des températures allant de - 10 F à 210 F.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- À fixation rapide.
- Excellente conformabilité aux surfaces inégales.
- Facile pour se détendre et de se déchirer.
- La couleur correspond à conduit flexible aluminium soutenu.
- Adhésif acrylique haute-tack, froide température.
- Testé selon UL 723.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Poids 1,34 lbs (.61 kg)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 360 pi (109,73 m)
- Hauteur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Épaisseur mil 2,7
Détails du produit
- Plage de température d’application (-10F à 210F) °F
- Adhésif Acrylique
- Quantité par paquet 16
- Marque Shurtape
- Matériau Film de BOPP
- Numéro de référence du fabricant DC181
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban de film imprimé/homologué UL 181B-FX Shurtape DC 181, 72 mm x 110 m, qté par paquet : 16
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit