Prix : 2 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteurs DC à aimants permanents sont disponibles avec un choix de brides CEI B5,2 à 5 HP ou B14 C-visages dans.2 à 2 HP. Tous sont conçus pour 180 volts d’entrée avec une plage de vitesse à couple constant 20:1. Ces cadres métriques sont conçues pour le remplacement sur équipement nécessitant une interface IEC avec la boîte de vitesses.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Bride de métrique ou C-visage selon les normes IEC
- Boulon sur base non métrique
- Isolation classe F
- Tachymètre adaptable exception type 135
- plage de vitesse à couple constant 20:1
- Type 135 s et P 3300 moteurs sont TENV, tous les autres sont TEFC
- SCR Drive Motors pour remplacement sur machines nécessitant metirc dimensions d’interchangeabilité.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6205
Détails du produit
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1801-3000 rpm
- Tension 180 V
- Emplacement de montage Bride FF rigide
- Cadre D90D
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 1 1/2 HP
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Tension d’armature 180 V
- Tension de champ 180 V
- Marque Baldor-Reliance
- Moteur RPM 50 Hertz 3000 rpm
- Ampères à pleine charge d’armature 7,7 FLA
- Numéro de référence du fabricant VP3468D
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 3000 rpm
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 34-6484Z178
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Les métriques moteur DC Baldor-Reliance, VP3468D, 1,5 HP 3000 tr/min, TEFC, D90D Frame
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit