Prix : 4 839,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Élevé pour « Saving Back » de chargement et de déchargement.
- Construit avec jauge lourds 14 T-304 inox notre carrosserie est soudé en continu pour la force.
- Construction avec armature en tige solide dans les extrémités supérieures et les coins pour plus de solidité.
- Soudures intérieures sont soudé Tig et billes de verre sablé lisse.
- L’extérieur est Mig soudé pour plus de solidité.
- Tous les coins sanitaires ont un rayon de 2" pour un nettoyage facile.
- Placé sur les quatre roues de poly noir 5 "x 2" : rigide 2, 2-pivotant.
- Caractéristiques bouchon & d’écoulement pour un nettoyage facile.
- Dimension : 21-1/2 "x 43" x 16 "x 32" (W x L x H x OAH)
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Poids 94 lbs (42,73 kg)
- Diamètre de la roue (2) 5 x 2 Pivotant & (2) 5 x 2 Rigide
- Longueur 43 in (109,22 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Camion avec Drain & Cap
- Marque DC Tech.
- Quantité par paquet 1
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant TKS05003
- Couleur Argent
- Type de roue Polyoléfine
- Jauge de matériau Calibre 12
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Élevé de DC Tech Deck inox en vrac camion TKS05003 500 lb capacité
4839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires