Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



DeWalt

Référence :WBB2224228

Référence fabricant : DCB606

Batterie DeWalt® DCB606 20/60 V Li-Ion Flexvolt 6 Ah à capacité étendue

Description du produit
Bloc-batterie DeWalt DCB606 20/60 V Max Flexvolt 6,0 Ah

La batterie DCB606 20V/60V MAX adapte sa tension en fonction de l'outil utilisé, alimentant ainsi une gamme d'outils puissants 60V MAX et 120V MAX, tout en restant compatible avec les outils et chargeurs 20V MAX existants. Intelligente, elle gère l'autonomie des outils 20V MAX (6,0 Ah) et l'alimentation des nouveaux outils 60V MAX et 120V MAX.

Caractéristiques:

  • La puissance du filaire, la liberté du sans fil
  • Autonomie 4 fois supérieure à celle de la batterie DCB201 de 1,5 Ah
  • Puissance 3 fois supérieure à celle d'une batterie DC9096 18V
  • Compatibilité tri-plateforme 20 V MAX, 60 V MAX et 120 V MAX
  • DEL Affichage de l'état de charge
  • Construction robuste avec porte-cellule monobloc
PRIX
$339.95

1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur4
Largeur3-1/2 po

Détails du produit

Type de batterieLithium-ion
TaperBatterie pour outils électriques
Intensité de courant6 A
SérieFLEXVOLT®
À utiliser avecDeWALT 20V MAX
Piles inclusesOui
Système de batterieFLEXVOLT®
Nombre de piles1
Tension60 V
DescriptionBloc-batterie Flexvolt 20/60 V Max 6,0 Ah
Quantité par paquet1
Référence fabricantDCB606
Ampères-heures de la batterie6.0 Ah
Chargeur inclusNon
MarqueDeWalt

Garantie

Garantie3 ans