Prix : 565,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Stockez plus de vos aliments surgelés préférés et optimisez le stockage des aliments en vrac avec le congélateur coffre Danby fiable et durable de 5,0 pi³. Déterminez facilement si vos articles congelés sont conservés en toute sécurité grâce à notre voyant de mise sous tension, qui fournit une confirmation visuelle rapide et pratique. Ce modèle est prêt pour le garage et, grâce à une technologie de compresseur efficace, il est capable de maintenir des performances optimales à des températures extérieures comprises entre 0 °F et -110 °F (-17 °C et -43 °C). Vous économiserez de l’argent avec ce produit homologué Energy Star. Le drain monté à l’avant permet de dégivrer ou de nettoyer le congélateur sans tracas tout en minimisant les dégâts potentiels. Le panier amovible vous permet d’organiser efficacement le contenu.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les serpentins en forme de D permettent une plus grande surface de contact avec le tuyau, ce qui permet un meilleur refroidissement tout autour de l’unité que les tuyaux arrondis traditionnels.
- La protection contre les pannes de courant de 48 heures empêche la détérioration des aliments en cas de panne de courant dans des conditions de fonctionnement standard
- Le panier amovible vous permet d’organiser efficacement le contenu
- Les charnières préréglées maintiennent le couvercle ouvert à n’importe quel angle, ce qui permet un accès sans effort
Poids &Dimensions
- Largeur 26,38 po
- Profondeur 21,65 po
- Hauteur 33,28 po
- Poids 55,84 lbs
Détails du produit
- Capacité 5 ft³
- Type Congélateur coffre
- Marque Danby
- Type de contrôle de la température Mécanique
- Numéro de référence du fabricant DCF050A5WDB
- Thermostat Type Cadran
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Danby® DCF055A5WDB - Congélateur thoracique, 5,0 pieds cubes, blanc
565,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit