Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ZURN AquaSpec® Z821A0 poli chromé, en laiton rigide ou oscillation 3-1/2 [89mm] axe trampolin col de cygne du bec. Unité est équipée d’un 2,2 GPM [8,3 L] pression compensateur aérateur (conforme à la norme ANSI A112.18.1 de flux), matériel de montage et un écrou de raccordement NPSM 1/2 pour la colonne montante lavabo standard
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Portée du bec verseur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur du bec verseur 6-3/8 po (16,19 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pont
- Litres par minute 8,33 L/MIN
- Gallons par minute 2,2 gal/min (8,33 l)
- Trous du robinet 1
- Marque Zurn
- Numéro de référence du fabricant Z821A0
- Couleur Argent
- Style de poignée Capteur
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zurn Deck Monté Faucet w/ 3-1/2" Gooseneck Spout
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires