Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Blickman

Référence :WBB3079424

Référence fabricant : 162DSBC000

Station de décontamination Blickman, 116 po L x 30 po P, armoires de base, 3 bacs à évier, robinets sur plage

Description du produit
Les stations de décontamination en acier inoxydable de Blickman assurent une maîtrise optimale des infections dans les environnements de soins de santé à haut risque d'aujourd'hui. Cette station de décontamination repose sur deux meubles bas, chacun comprenant un compartiment et un tiroir. De conception symétrique, elle permet une utilisation à gauche ou à droite. Elle offre une hauteur de travail ergonomique, trois bacs et des robinets sur plage.

Caractéristiques:
  • Deux meubles bas, chacun comportant un tiroir et un compartiment.
  • Hauteur de travail ergonomique de 37 pouces
  • Conception symétrique pour un flux de travail à gauche ou à droite avec un espace de comptoir de 45,7 cm (18 pouces) de chaque côté
  • 8" dosseret
  • Trois cuves d'évier de 25 po x 18 po x 10 po
  • Permet l'immersion complète des plateaux d'instruments
  • Graduation permanente en gallons et en litres à l'intérieur de chaque bol pour une mesure précise
  • Fond incliné pour un bon drainage
  • Rebord d'évier sans égouttoir
  • robinets montés sur plage
  • Robinet à col de cygne pivotant avec poignée pivotante de 12 pouces et poignée à poignet de 4 pouces
  • Robinet combiné de prérinçage
  • Robinets muraux
  • Options de robinetterie alternatives
  • Robinet pivotant
  • Robinet de laboratoire DI/RO
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$30,689.00

1
1
Expédié sous 63 jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur116 po
Profondeur30 po
Hauteur37 po
Profondeur du compartiment10 po
Épaisseur de l'acier14, 16, 18 ga

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeStations de décontamination
CouleurArgent
Emplacement de montagePont
MatérielAcier inoxydable 304
DescriptionStation de décontamination avec armoires de base
Quantité par paquet1
Référence fabricant162DSBC000
MarqueBlickman

Garantie

GarantieDurée de vie limitée