Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Blickman

Référence :WBB3079399

Référence fabricant : 162DSHY000

Station de décontamination Blickman, 116 po L x 30 po P, élévateur hydraulique, 3 bacs à évier, robinets sur plan de travail

Description du produit
Les stations de décontamination en acier inoxydable de Blickman assurent une maîtrise optimale des infections dans les environnements de soins de santé à haut risque d'aujourd'hui. Cette station repose sur quatre pieds hydrauliques renforcés par une entretoise en H. De conception symétrique, elle permet une utilisation à gauche ou à droite. Elle offre une hauteur de travail ergonomique, trois bacs à évier et des robinets sur plage.

Caractéristiques:
  • Repose sur des pieds hydrauliques en acier inoxydable, soutenus par une entretoise en H.
  • Plage de hauteur de travail ergonomique : 33" à 40"
  • Conception symétrique pour un flux de travail à gauche ou à droite avec un espace de comptoir de 45,7 cm (18 pouces) de chaque côté
  • 8" dosseret
  • Trois cuves d'évier de 25 po x 18 po x 10 po
  • Permet l'immersion complète des plateaux d'instruments
  • Graduation permanente en gallons et en litres à l'intérieur de chaque bol pour une mesure précise
  • Fond incliné pour un bon drainage
  • Rebord d'évier sans égouttoir
  • robinets montés sur plage
  • Robinet à col de cygne pivotant avec poignée pivotante de 12 pouces et poignée à poignet de 4 pouces
  • Robinet combiné de prérinçage
  • Robinets muraux
  • Options de robinetterie alternatives
  • Robinet pivotant
  • Robinet de laboratoire DI/RO
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$31,565.00

1
1
Expédié sous 63 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur116 po
Profondeur30 po
Hauteur37 po
Profondeur du compartiment10 po
Épaisseur de l'acier14, 16, 18 ga

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperStations de décontamination
CouleurArgent
Emplacement de montagePont
MatérielAcier inoxydable 304
DescriptionStation de décontamination avec pieds réglables
Quantité par paquet1
Référence fabricant162DSHY000
MarqueBlickman

Garantie

GarantieDurée de vie limitée