Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Apache Mills

Référence :WB606629RD

Référence fabricant : 0103311053

Tapis d'entrée Apache Mills, couleur bordeaux, épaisseur 3/8", dimensions 3' x jusqu'à 60', rouge

Sélectionnez la longueur en (pieds)

3 pieds
Description du produit
Tapis d'entrée Apache Rib™ d'Apache Mills®, épaisseur 3/8", dimensions 3' x jusqu'à 60', couleur rouge

Tapis nervuré DeepCleaning
Tapis raffiné présentant un motif à nervures en relief (hi-lo) et offrant une durabilité exceptionnelle. D'une épaisseur de 3/8", d'un poids de 18 oz/yd² et composé à 100 % de fibres de polypropylène, il est fixé sur une base en vinyle ultra-résistante, antidérapante et anti-taches. Il élimine la saleté et les grains de sable des chaussures et absorbe l'humidité. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.

Longueur de coupe jusqu'à 60 pieds.; le prix s'entend au pied linéaire. Pour les commandes exprimées en pieds linéaires, veuillez saisir le nombre de pieds linéaires dans le champ «Longueur« case » et le nombre de tapis dans la «Quantité» case. Prévoyez une marge de tolérance sur chaque côté des tapis découpés.
Pour Tapis découpés sur mesure en pouces (par ex. un tapis de 6'6"), veuillez appeler le numéro gratuit 1-800-645-1232 pour obtenir de l'aide.
Les tapis découpés sur mesure ne peuvent faire l'objet ni d'un retour ni d'une annulation.

Caractéristiques
  • À utiliser dans les entrées ou dans toute zone à trafic faible à modéré
  • Surface en polypropylène / support en vinyle
  • 3/8" d'épaisseur
  • Capacité d'absorption de 18 oz par yard carré
  • Velours de moquette aiguilleté


PRIX
$39.00

(13.00)

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 pied - 5 pieds
13.00
Acheter 6 pieds ou plus
12.50Économisez0.50 (4)
Expédié sous 14 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

LongueurDe 1 à 60 pieds
Largeur3 ft
Poids0.7 lb
Épaisseur8 dans
Poids des poils de la moquette18 oz

Détails du produit

TypeDécoupe à la longueur souhaitée
CouleurBourgogne
Matériau de surfacePolypropylène
SérieApache Rib™
Famille de couleurs de bordureNoir
Matériau de supportVinyle
MotifCôtelé
ModulaireNon
Référence fabricant0103311053
Intérieur/ExtérieurIntérieur/Extérieur
CirculationUsage léger à modéré
MarqueApache Mills

Conformité et certifications

Conditions environnementalesMaison et bureau, Cuisine