Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Apache Mills

Model # :WB606633CH

Référence fabricant : 01033190240006000

Tapis d'entrée Apache Mills Brush & Clean™, épaisseur 3/8 po, 4 pi x 60 pi, couleur charbon

Description du produit
Apache Mills® Apache Rib™ Entrance Mat 3/8" Thick 4' x 60' Charcoal

Tapis nervuré DeepCleaning
Tapis raffiné présentant un motif à nervures en relief alternées (hi-lo) et offrant une durabilité exceptionnelle. D'une épaisseur de 3/8", d'un poids de 18 oz/yd² et composé à 100 % de fibres de polypropylène, il est fixé sur une base en vinyle ultra-résistante, antidérapante et anti-taches. Il permet d'éliminer la saleté et les grains de sable des chaussures, et d'absorber l'humidité. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.

Caractéristiques
  • À utiliser dans les entrées ou dans tout espace à fréquentation faible à modérée
  • Surface en polypropylène / support en vinyle
  • 3/8" d'épaisseur
  • Capacité d'absorption de 18 oz par yard carré
  • Velours de moquette aiguilleté


PRIX
$755.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
755.00
Acheter 6 unités ou plus
719,00Économisez 36,00 $ (5 %)
Expédié sous 14 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur60 pieds
Largeur4 pieds
Poids168 lb
Épaisseur3/8 pouces
Poids des poils de la moquette18 oz

Détails du produit

TypeRouleau
CouleurCharbon de bois
Matériau de surfacePolypropylène
SérieApache Rib™
Famille de couleurs de bordureNoir
Matériau de supportVinyle
MotifCôtelé
ModulaireNon
Référence fabricant01033190240006000
Intérieur/ExtérieurIntérieur/Extérieur
CirculationUsage léger à modéré
MarqueApache Mills

Conformité et certifications

Conditions environnementalesMaison et bureau