Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Apache Mills

Référence :WB606623CH

Référence fabricant : 01033190230000400

Tapis d'entrée Apache Mills Brush & Clean™, épaisseur 3/8", 3' x 4', couleur anthracite

Description du produit
Tapis d'entrée Apache Rib® d'Apache Mills™, épaisseur 3/8", 3' x 4', couleur anthracite

Tapis nervuré DeepCleaning
Tapis raffiné présentant un motif à nervures en relief (hi-lo) et offrant une durabilité exceptionnelle. D'une épaisseur de 3/8", d'un poids de 18 oz/yd² et composé à 100 % de fibres de polypropylène, il est fixé sur une base en vinyle ultra-résistante, antidérapante et anti-taches. Il élimine la saleté et les grains de sable des chaussures et absorbe l'humidité. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.

Caractéristiques
  • À utiliser dans les entrées ou dans toute zone à trafic faible à modéré
  • Surface en polypropylène / support en vinyle
  • 3/8" d'épaisseur
  • Taux d'absorption de 18 oz par yard carré
  • Velours de moquette aiguilleté


PRIX
$43.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
43.95
Acheter 6 unités
41.95Économisez2.00 (5)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur4 ft
Largeur3 ft
Poids9 lb
Épaisseur8 po
Poids des poils de la moquette18 oz

Détails du produit

TypeTaille standard
CouleurCharbon de bois
Matériau de surfacePolypropylène
SérieApache Rib
Famille de couleurs de bordureNoir
Matériau de supportVinyle
MotifCôtelé
ModulaireNon
Référence fabricant01033190230000400
Intérieur/ExtérieurIntérieur/Extérieur
CirculationIntensif
MarqueApache Mills

Conformité et certifications

Conditions environnementalesMaison et bureau