Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Moulins Apache

Référence :WB606627CH

Référence fabricant : 01033150540000800

Tapis d'entrée Apache Mills Brush & Clean™ 3/8 po d'épaisseur 4 pi x 8 pi Gris anthracite

Description du produit
Tapis d'entrée Apache Rib™ d'Apache Mills® (épaisseur : 9,5 mm, dimensions : 122 cm x 244 cm, gris anthracite)

Tapis côtelé à nettoyage en profondeur
L'aspect d'une moquette de qualité supérieure avec un motif côtelé en relief et une durabilité exceptionnelle. Épaisseur : 9,5 mm (3/8 po), poids : 18 oz/yd². Fibres 100 % polypropylène collées sur une base en vinyle robuste, antidérapante et antitache. Élimine la saleté et les gravillons des chaussures et absorbe l'humidité. Usage intérieur et extérieur.

Caractéristiques
  • À utiliser dans les entrées ou toute zone à trafic léger à moyen.
  • Surface en polypropylène/support en vinyle
  • 3/8" d'épaisseur
  • Taux d'absorption de 18 oz par verge carrée
  • Tapis aiguilleté


PRIX
$99.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 5 unités
99.95
Acheter 6 unités
95.95Économisez4.00 (4)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur8 ft
Largeur4 ft
Poids23 lb
Épaisseur8 po
Poids des poils de tapis18 oz

Détails du produit

TypeTaille standard
CouleurCharbon de bois
Matériau de surfacepolypropylène
SérieCôte Apache™
Famille de couleurs de bordureNoir
Matériau de supportVinyle
Modèlenervuré
ModulaireNon
Référence fabricant01033150540000800
Intérieur/ExtérieurIntérieur/Extérieur
TraficUsage léger à moyen
MarqueMoulins Apache

Conformité et certifications

Conditions environnementalesMaison et bureau, Cuisine