Souvent achetés ensemble
Prix : 689,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee scie a Vitesse Variable coupe profonde Kit 6232-21
Les nouvelles saws Deep Cut Band offrent 2 x plus de durabilité, la meilleure puissance de sa catégorie à 11 Amps, une visibilité de coupe révolutionnaire et la plus grande capacité de coupe de l’industrie à 5" par 5". Ces scies toujours livrer sur le patrimoine de la fiabilité à long terme et des performances qui font de scies à ruban Milwaukee la norme dans la métallurgie industrielle, mais comportent maintenant un Job Site Armor™ technologie nouvelle et exclusive et tout système d’entraînement direct métal qui fournissent longévité de changer. The Job Site Armor™ technologie est faite d’un matériau composite breveté et a écraser les obstacles de zone qui offrent une protection robuste longue durée. L’entraînement direct métal tous les engrenages système offre la durée de vie maximale, tout en nécessitant moins de maintenance qu’un entraînement par chaîne. En outre, un engrenage protection embrayage prolonge la vie de moteur et les engrenages en absorbant les forces d’impact élevé causés par la détention de lame et un nouveau système de protection des débris offre une plus longue durée de poulie en enlevant les débris lors de l’utilisation.
Carter moteur plus mince de la nouvelle scie à ruban augmente la ligne de l’utilisateur du site prestation supérieure, coupe de précision et révolutionnaire coupé visibilité, alors qu’équilibré une nouvelle conception du corps permet de reposer naturellement et confortablement dans les mains des utilisateurs. 14,5 % lbs., cette conception de poids plus léger offre plus de contrôle sur l’outil et moins de fatigue à la fin de la journée de travail. Une autre caractéristique innovante est la sans outil verrouillage semelle réglable, qui est une conception sans outil actionné le bouton qui permet à l’utilisateur d’ajuster rapidement d’une chaussure étendu à aucune chaussure en quelques secondes.
Caractéristiques :
Les nouvelles saws Deep Cut Band offrent 2 x plus de durabilité, la meilleure puissance de sa catégorie à 11 Amps, une visibilité de coupe révolutionnaire et la plus grande capacité de coupe de l’industrie à 5" par 5". Ces scies toujours livrer sur le patrimoine de la fiabilité à long terme et des performances qui font de scies à ruban Milwaukee la norme dans la métallurgie industrielle, mais comportent maintenant un Job Site Armor™ technologie nouvelle et exclusive et tout système d’entraînement direct métal qui fournissent longévité de changer. The Job Site Armor™ technologie est faite d’un matériau composite breveté et a écraser les obstacles de zone qui offrent une protection robuste longue durée. L’entraînement direct métal tous les engrenages système offre la durée de vie maximale, tout en nécessitant moins de maintenance qu’un entraînement par chaîne. En outre, un engrenage protection embrayage prolonge la vie de moteur et les engrenages en absorbant les forces d’impact élevé causés par la détention de lame et un nouveau système de protection des débris offre une plus longue durée de poulie en enlevant les débris lors de l’utilisation.
Carter moteur plus mince de la nouvelle scie à ruban augmente la ligne de l’utilisateur du site prestation supérieure, coupe de précision et révolutionnaire coupé visibilité, alors qu’équilibré une nouvelle conception du corps permet de reposer naturellement et confortablement dans les mains des utilisateurs. 14,5 % lbs., cette conception de poids plus léger offre plus de contrôle sur l’outil et moins de fatigue à la fin de la journée de travail. Une autre caractéristique innovante est la sans outil verrouillage semelle réglable, qui est une conception sans outil actionné le bouton qui permet à l’utilisateur d’ajuster rapidement d’une chaussure étendu à aucune chaussure en quelques secondes.
Caractéristiques :
- Moteur puissant 11 de Amp w / CPT™ : fournit des performances optimales et la longévité
- Technologie Armor™ Site d’emploi : propriétaire composite matériau crush zone les obstacles et offrent une protection robuste longue durée
- Tout métal Direct Drive : Offre de durée de vie maximale avec tous les entraînement direct metal prépare le système, tout en nécessitant moins de maintenance qu’un entraînement par chaîne
- Gear protection embrayage : Prolonge la vie de moteur et les engrenages en absorbant les forces d’impact élevé causés par la détention de lame
- CPT™ technologie de puissance Constant : maintient couper la vitesse dans les applications les plus difficiles pour des performances optimales
- Visibilité de coupe révolutionnaire : Carter moteur plus mince augmente la ligne de l’utilisateur du site prestation supérieure, coupe de précision
- Conception équilibrée du corps : Permet de reposer naturellement et confortablement dans les mains d’utilisateurs
- Plus léger de poids, lb 14,5 % : offre plus de contrôle sur l’outil et moins de fatigue à la fin de la journée de travail
- Lumière LED : Surface pour une précision accrue et la productivité de travail s’allume
- Verrouillage semelle réglable sans outil : Bouton actionnement sans outil conception permet à l’utilisateur d’ajuster rapidement d’une chaussure étendu à aucune chaussure en secondes
- La plus grande capacité de coupe de l’industrie : la polyvalence pour couper jusqu’à 5 " par 5" de matière en un seul passage et la chaussure réglable permet moins de rotation d’outil en coupant le matériel au-dessus de 5
- Système de Protection des débris : Offre plus longue vie de poulie en enlevant les débris lors de l’utilisation
- Scie à bande à Vitesse Variable coupe profonde (1)
- Housse de transport
Poids &Dimensions
- Poids de l’outil 17,5 lbs (7,95 kg)
- Longueur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Capacité de coupe 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Tension 120V AC V
- Type de commutateur Gâchette & Dial
- Capacité de coupe maximale 4-7/8 tour & 4-7/8 x 4-7/8 rectangulaire
- Ampérage 11 A
- Type Coupe profonde
- Type de cordon 3-fil
- Marque Milwaukee
- Style Utilisation sur secteur
- Numéro de référence du fabricant 6232-21
- SFPM 0-380
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 2625-20, M18™ HACKZALL® Reciprocating Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1403190
Pas encore évalué
215,95 $
Milwaukee M18 FUEL™ Sans fil 7-1/4 » Scie circulaire (outil seulement), 2732-20
Article nº : B2396248
Pas encore évalué
409,95 $
Milwaukee® 21-6232 Deep Cut Variable Speed Kit scie à ruban
689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires