Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



American Metalcraft

Référence :WBB552388

Référence fabricant : SQ1620

American Metalcraft SQ1620 - Plat à bords droits et profonds, 16 x 16 x 2" de profondeur, monobloc

Description du produit
Moule à bords droits, 16 x 16 x 2" de profondeur, en aluminium massif de calibre

. Moules carrés à bords droits, en aluminium épais de calibre 14 (1,5 mm). Les moules carrés sont perforés selon le même motif circulaire que celui utilisé sur tous les moules perforés. Coins et rebords sans soudure. 16" x 16" x 2" (40,6 x 40,6 x 5,1 cm)

PRIX
$99.95

La quantité minimale d'achat est de 4
4
4
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur16 po
Profondeur16 po
Hauteur2 po

Détails du produit

StyleÀ parois droites
TypeSolide
MatériauAluminium
Quantité par emballage1
DescriptionMoule à tarte profonde
Référence fabricantSQ1620
FormeCarré
MarqueAmerican Metalcraft