Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Roulements limités

Référence :WBB973145

Référence fabricant : R16 ZZ PRX

Roulements à billes à gorge profonde TRITAN (pouces) R16 ZZ PRX, blindés, usage léger, alésage de 1 pouce, diamètre extérieur de 2 pouces

Description du produit
Roulements à billes à gorge profonde BL (pouces) R16-ZZ, blindés, usage léger, alésage de 1 pouce, diamètre extérieur de 2 pouces

Les roulements à billes à gorge profonde comportent des chemins de roulement rainurés sur les bagues intérieure et extérieure, ce qui leur permet de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens, en plus des charges radiales. Les billes sont séparées par des cages en acier, autorisant un fonctionnement à haute vitesse.

Équivalences courantes : 77R16, EE9S ZZ Koyo, S10KDD Fafnir, KLNJ 7/8 ZZ RHP



PRIX
$17.75

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2 po
Largeur2 po
Profondeur2 po
Hauteur0.5 po
Poids0.2 lb
Diamètre d'alésage1 po
Capacité de charge statique1350 N
diamètre extérieur2 po

Détails du produit

Capacité de charge dynamique (N)2261
lbf statique1350 lb-ft
Style de roulementRoulements à billes à gorge profonde
SériePouce R
Échangeurs communs77R16, EE9S ZZ Koyo, S10KDD Fafnir, KLNJ 7/8 ZZ RHP
lbf dynamique2261
MatérielEn cage
DescriptionRoulement à billes à gorge profonde
Référence fabricantR16 ZZ PRX
UsageLumière
Graissage RPM13000 rpm
MarqueRoulements limités