Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Roulements limités

Référence :WBB973160

Référence fabricant : R3 ZZ PRX

Roulements à billes à gorge profonde TRITAN (pouces) R3 ZZ PRX, blindés, usage léger, alésage 0,1875", diamètre extérieur 0,5".

Description du produit
Roulements à billes à gorge profonde BL (pouces) R3-ZZ, blindés, usage léger, alésage 0,1875", diamètre extérieur 0,5".

Les roulements à billes à gorge profonde comportent des chemins de roulement rainurés sur les bagues intérieure et extérieure, ce qui leur permet de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens, en plus des charges radiales. Les billes sont séparées par des cages en acier, autorisant un fonctionnement à haute vitesse.

Échanges courants : 77R3, EE1S ZZ Koyo, 33KDD5 Fafnir, KLNJ 3/16 ZZ RHP



PRIX
$6.50

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur0.5 po
Largeur0.5 po
Profondeur0.5 po
Hauteur0.196 po
Poids0 lb
Diamètre d'alésage0.1875 po
Capacité de charge statique110 N
diamètre extérieur0.5 po

Détails du produit

Capacité de charge dynamique (N)295
lbf statique110 lb-ft
Style de roulementRoulements à billes à gorge profonde
SériePouce R
Échangeurs communs77R3, EE1S ZZ Koyo, 33KDD5 Fafnir, KLNJ 3/16 ZZ RHP
lbf dynamique295
MatérielEn cage
DescriptionRoulement à billes à gorge profonde
Référence fabricantR3 ZZ PRX
UsageLumière
Graissage RPM41000 rpm
MarqueRoulements limités