Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Roulements limités

Référence :WBB973161

Référence fabricant : R4 ZZ PRX

Roulements à billes à gorge profonde TRITAN (pouces) R4 ZZ PRX, blindés, usage léger, alésage 0,25", diamètre extérieur 0,625".

Description du produit
Roulements à billes à gorge profonde BL (pouces) R4-ZZ, blindés, usage léger, alésage 0,25", diamètre extérieur 0,625".

Les roulements à billes à gorge profonde comportent des chemins de roulement rainurés sur les bagues intérieure et extérieure, ce qui leur permet de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens, en plus des charges radiales. Les billes sont séparées par des cages en acier, autorisant un fonctionnement à haute vitesse.

Échanges communs : 77R4, EE11/2 ZZ Koyo, S1KDD7 FAF



PRIX
$6.50

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur0.625 po
Largeur0.625 po
Profondeur0.625 po
Hauteur0.196 po
Poids0 lb
Diamètre d'alésage0.25 po
Capacité de charge statique139 N
diamètre extérieur0.625 po

Détails du produit

Capacité de charge dynamique (N)335
lbf statique139 lb-ft
Style de roulementRoulements à billes à gorge profonde
SériePouce R
Échangeurs communs77R4, EE11/2 ZZ Koyo, S1KDD7 FAF
lbf dynamique335
MatérielEn cage
DescriptionRoulement à billes à gorge profonde
Référence fabricantR4 ZZ PRX
UsageLumière
Graissage RPM44000 rpm
MarqueRoulements limités