Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Roulements limités

Référence :WBB973322

Référence fabricant : 6006 ZZ/C3 PRX

Roulements à billes à gorge profonde TRITAN (métriques), 2 flasques métalliques, usage léger, alésage 30 mm, diamètre extérieur 55 mm

Description du produit
Roulements à billes à gorge profonde BL (métriques) 6006-ZZ, 2 flasques métalliques, usage léger, alésage 30 mm, diamètre extérieur 55 mm

Roulement à billes à gorge profonde - 2 flasques métalliques

Échanges courants : 9106KDD FAF, 106KSFF MRC, 773L06 NDH



PRIX
$15.50

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2.1654 po
Largeur2.1654 po
Profondeur2.1654 po
Hauteur0.5118 po
Poids0.3 lb
Diamètre d'alésage30 mm
Capacité de charge statique1860 N
Diamètre55 mm

Détails du produit

Capacité de charge dynamique (N)2970
lbf statique1860 lb-ft
Style de roulementRoulements à billes à gorge profonde
Série6000
Échangeurs communs9106KDD FAF, 106KSFF MRC, 773L06 NDH
lbf dynamique2970
MatérielEn cage
DescriptionRoulement à billes à gorge profonde
Référence fabricant6006 ZZ/C3 PRX
Régime d'huile15000 rpm
UsageLumière
Graissage RPM13000 rpm
MarqueRoulements limités