La capacité de charge supplémentaire offerte par les rebords de tablettes de 6" de hauteur, associée à la structure soudée robuste de calibre 12, fait de ces chariots la solution idéale pour les applications nécessitant une charge plus importante. Les tablettes sont formées à partir d'une seule tôle d'acier et soudées en place, ce qui garantit un ensemble extrêmement rigide et durable. Les roulettes en polyuréthane roulent silencieusement et plus facilement, même sous des charges plus lourdes. L'espace entre les tablettes est de 16-1/2".
chariot Little Giant® à étagères profondes de 6", 36" de long x 24" de large x 36-1/2" de haut, gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,029.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 36-1/2 po |
| Capacité de charge | 3600 lb |
| Poids | 126 lb |
| Diamètre de la roue | 6 po |
| Profondeur de l'étagère | 6 po |
| Dégagement des rayons | 16-1/2 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Chariot polyvalent |
| Type d'étagère | Plateau |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Polyuréthane, 2 pivotants, 2 fixes |
| Nombre d'étagères | 2 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Entièrement soudé |
| Référence fabricant | DS2436X6-6PY |
| Marque | Little Giant |