CONSTRUCTION DES ARMOIRES : L’extérieur des modèles à bacs profonds et à bacs peu profonds est recouvert d’un vinyle esthétique et résistant à l’usure, monté sur une structure en acier au fini noir. Des options en acier inoxydable sont disponibles. Un décapsuleur et un récupérateur de capsules sont fournis de série sur tous les modèles. Le dessus des modèles à bacs profonds et à bacs peu profonds comprend des couvercles en acier inoxydable à glissement facile et un plan de travail en acier inoxydable avec butées en verre intégrées. Les couvercles en verre, en option, sont équipés d’un éclairage intérieur lorsqu’ils sont spécifiés. Des verrous de couvercle sont disponibles en option. L’intérieur standard est en acier galvanisé. Un intérieur en acier inoxydable est disponible en option. Les séparateurs réglables fournis sont en fil d’acier revêtu d’époxy. L’isolation en mousse de polyuréthane expansée sur place, respectueuse de l’environnement et sans CFC ni HCFC, renforce la résistance structurelle de l’armoire et contribue à améliorer l’efficacité énergétique. RÉFRIGÉRATION Les systèmes de réfrigération à air pulsé offrent une capacité suffisante pour refroidir et conserver les produits à une température comprise entre 32 °F et 38 °F. Le réfrigérant R134a utilisé dans ces systèmes est exempt de CFC et de HCFC, conformément aux exigences en matière de sécurité environnementale. L'évacuation des condensats est automatique et ne nécessite pas d'alimentation électrique. ÉLECTRICITÉ Les appareils sont câblés en usine et prêts à être raccordés à une prise dédiée de 115/60, monophasée, de 15 ampères. Un cordon d'alimentation de 8' de long avec prise est fourni.
Refroidisseurs horizontaux à puits profond, série DW/SF, 35" de large - SF34HC-B
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$5,589.00
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 35 po |
| Profondeur | 26-1/2 po |
| Hauteur | 33-7/8 po |
| Largeur du compartiment | 31 po |
| Profondeur du compartiment | 22-1/2 po |
| Hauteur du compartiment | 18-1/2 po |
| Poids | 214 lb |
Détails du produit
| Type | Glacière |
| Puissance en chevaux | 5 PV |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Intensité | 4.5 A |
| Série | DW/SF |
| Capacité | 7.5 ft³ |
| Nombre de portes | 1 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Description | Refroidisseur de bouteilles horizontal à cuve profonde |
| Référence fabricant | SF34HC-B |
| Marque | Beverage-Air |