Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Le tabouret de magasin le plus confortable disponible ce tabouret de travail réglable offre un soutien confort et ergonomique que vous ne trouverez ™ trouver ailleurs
Ce tabouret polyuréthane Deluxe est ergonomiquement conçu et machiné pour fournir la posture de travail appropriée qui améliore la productivité et contribue à réduire la fatigue. Notre tabouret de boutique polyuréthane auto peau lavable et facile à nettoyer résiste aux produits chimiques et lubrifiants rend idéal pour les environnements de laboratoire, entrepôt et atelier. Le siège nervuré et le dos de ce tabouret polyuréthane industriel offre confort et soutien pour des périodes de longue séance. Haute densité mousse base et siège plaque de renfort offrent usure et résistance pour assurer une longue vie de ce tabouret banc de travail à la perforation. Dos nervuré est profilée pour soutien lombaire. Caractéristiques grande assise et dossier ; Hauteur de siège 20" W x 18 « D x 2 » épais. Mesures arrière 17 '3/4"W x 13 '1'™H x 1 '1'1'2" d’épaisseur. Siège de bord de chute d’eau permet d’améliorer la circulation de la jambe. Extra-large 26" base diamètre de 5-lame en aluminium poli. Ce tabouret pivotant comprend un 20" diamètre pied anneau chromé qui est réglable en hauteur. 23 - 28" réglage en hauteur siège pneumatique. Autre soutien ergonomique en vedette sur ce tabouret réglable Boutique comprend dos angle et réglage de la hauteur en arrière. Accoudoirs mesurent 4" W x 10" L et sont profilée pour appui bras complet. Les accoudoirs sont réglables jusqu'à 3 po verticalement et 1 x 1/ 2 d'un côté à l'autre. Comprend les deux roulettes pivotantes pour faciliter la mobilité et non-troubler les patins de sol pour positionnement fixe. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 23 in (58,42 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
- Plage de hauteur d’assise 23 - 28 pouces
- Hauteur maximale du siège 28 in (71,12 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur du siège 23 - 28 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Retour seulement
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Collection Traditionnel
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Lombaires
- Série Interion
- Caster Type Roues jumelées
- Numéro de référence du fabricant 250613
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Christopher
Date de : Juin 02, 2023
-
Reviewer : STEPHEN
Date de : Décembre 20, 2020
Votre commentaire :
Grande tout autour de la chaise, les roues doivent être meilleures pour l’environnement de plancher d’atelier mais assez faciles à changer. -
Reviewer : JOYCE BEEBE
Date de : Novembre 12, 2019
Votre commentaire :
assez confortable - pas moelleux; semble plus facile à garder propre que les chaises rembourrées en tissu; fonction indétaxée fonctionne - mais semble un peu effrayant à utiliser (se sent comme il est trop facile de se pencher en arrière au point de basculer la chaise plus) -
Reviewer : meule
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté cette chaise pour aller avec le Bureau de style d’établi que nous avons acheté à global. La chaise est géniale. À première vue, il n’a pas l’air très confortable, mais il est! Certes je ne m’assieds pas toute la journée, mais pour l’environnement il est en (poussiéreux sale), et le travail que je fais (gestionnaire de flotte), il est parfait. -
Reviewer : Barbra
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très confortable dans la zone de la boutique. Facile à nettoyer. Dos ajustable pour votre confort. Grand siège pour ceux d’entre nous qui sont autres que patite -
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce tabouret répondait à nos besoins -
Reviewer : JOE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Confortable et durable, facile à assembler et facile à nettoyer -
Reviewer : Tim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Chaise solide. Utilisé dans l’environnement de fabrication et fortement loué par l’utilisateur. -
Reviewer : MARGARET
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté 11 de ces derniers pour remplacer les anciens tabourets en acier pour améliorer l’ergonomie aux postes de travail de niveau banc. Ils sont réglables et tiendront jusqu’à l’environnement de l’atelier. Conception sans déchirure et entièrement réglable. -
Reviewer : MD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Matériaux de qualité, facilement assemblés. Est venu avec deux options pour la mobilité, les roulettes et les montures stationnaires.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
195,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
18,75 $
Interion® Shop Stool with Arms - Polyuréthane - 6 Way Adjustable - Noir
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange