Prix : 379,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ShopSol workbench chaise est idéale pour les environnements robustes offrant des avantages ergonomiques pour l’utilisateur final avec une gamme étendue de hauteur qui peut être utilisée dans de nombreuses applications de lieu de travail. Construction du siège tissu durable est conçue pour offrir une assise confortable dans une demande d’espace de travail. Hauteur pneumatique double levier, flotteur arrière et siège inclinable ajustement de 21" 28" atteint la majorité des applications de travail. Nylon moulé renforcé robuste base comprend non-marquage glisse.
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 21 - 28-1/2 in
- Hauteur maximale du siège 28-1/2 po (72,39 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 21 - 28-1/2 in
- Base Base 5 étoiles
- Profondeur du siège 19 in (48,26 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Description Tabouret de rédaction de tissu
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque ShopSol
- Type de dossier Dossier surélevé
- Numéro de référence du fabricant 1010404
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications BIFMA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Roulettes de tapis ShopSol
Article nº : B271863
Pas encore évalué
49,95 $
Roulettes sol dur ShopSol
Article nº : B271864
Pas encore évalué
64,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
228,95 $
ShopSol Deluxe rédaction tabouret - tissus rembourrés - dossier haut - noir
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires