Quantité minimale: 2
Prix : 54,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Seuil haut de M-D modèle Deluxe avec construit dans le joint en vinyle. Conception en aluminium et vinyle résistante assure des années de protection contre les intempéries. Installation d’un seuil contribue à joint sur les courants d’air du bas de votre porte, rendant votre maison plus confortable et l’énergie efficace.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Taille 3-3/4 x 1-1/8 x 36 po
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Marque M-D Building Products
- Description Joint de seuil haut luxe W/vinyle
- Matériau Aluminium avec joint en vinyle
- Numéro de référence du fabricant 08029
- Couleur Argent
- Comprend Vis
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Seuil haut luxe M-D W/vinyle Seal, 08029, 36", argent
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit