Quantité minimale: 2
Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Seuil de modèle de luxe de M-D avec construit dans le joint en vinyle. Conception en aluminium et vinyle résistante assure des années de protection contre les intempéries. Installation d’un seuil permettra de sceller des courants d’air du bas de votre porte. Un balayage de porte est recommandé pour être utilisé pour la protection supplémentaire contre les intempéries.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Taille 3-3/4 x 3/4 x 32 po
- Longueur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Marque M-D Building Products
- Description Seuil bas luxe W/vinyle Seal
- Matériau Aluminium avec joint en vinyle
- Numéro de référence du fabricant 08086
- Couleur Argent
- Comprend Vis
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Seuil bas luxe M-D W/vinyle joint, 08086, 32", argent
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit