Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB239197ABL

Global Industrial Armoire informatique mobile robuste ™, bleue, assemblée

Description du produit
Armoire informatique mobile de sécurité de luxe Global Industrial™ - Bleue - Assemblée

Ce meuble robuste offre un rangement sécurisé pour tout votre matériel informatique. Fabriqué en acier résistant de calibre 12 et 16 avec des renforts profilés pour une solidité accrue, il est doté d'un compartiment supérieur avec fenêtre en acrylique incassable pouvant accueillir des écrans LCD ou CRT jusqu'à 68,5 cm (27 pouces) de diagonale. Le compartiment inférieur comprend une étagère coulissante réglable en hauteur (58,5 cm x 66 cm x 66 cm) par incréments de 5 cm. Il est également équipé d'un plateau coulissant verrouillable pour clavier/souris (61,5 cm x 56 cm) avec glissières à extension complète, d'un passe-câbles et de portes d'accès verrouillables à l'avant et à l'arrière, chacune équipée de deux serrures à cylindre (clé identique). La porte arrière, entièrement accessible, facilite le câblage et est munie d'une grille d'aération. Un ventilateur d'admission d'air filtré assure le refroidissement du matériel, tandis que des joints en mousse sur toutes les portes empêchent la poussière et les débris de pénétrer. Roulettes robustes de 12,7 cm (5 po) ne marquant pas le sol (2 pivotantes avec frein, 2 fixes). Finition peinture poudre bleue. Kit rack EIA 23U en option pour le montage de routeurs, serveurs et commutateurs dans le compartiment inférieur (visserie incluse). Structure supérieure : panneaux de calibre 24, plateau coulissant clavier/souris de calibre 19. Structure inférieure : porte et cadre de porte de calibre 23, panneaux latéraux et inférieur de calibre 23, tiroir de calibre 20. Livré entièrement assemblé.

Dimensions:
  • Dimensions intérieures du compartiment supérieur : 65,4 cm (L) x 71,1 cm (P) x 52,1 cm (H)
  • Dimensions intérieures du compartiment inférieur : 65,4 cm (L) x 71,1 cm (P) x 83,8 cm (H)
  • Fenêtre en acrylique : 62,2 cm (L) x 45,1 cm (H)
  • Dimensions totales : 76,2 cm (L) x 76,2 cm (P) x 179,4 cm (H)
PRIX
$1,969.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
1969.00
Acheter 3 unités
1869.00Économisez100.00 (5)
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur30 po
Profondeur30 po
Hauteur70-1/2 po
Taille maximale de l'écran27 pouces en diagonale

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeArmoire informatique mobile
CouleurBleu
Alimenté par batterieNon
RoulettesRoulettes pivotantes de 5 pouces (2 avec frein)
Type d'enceinteÉcran et processeur
Écran d'affichageMoniteurs CRT ou LCD
MatérielAcier
Référence fabricant239197ABL
CollectionDe luxe
VerrouillableOui
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année