Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce Chrome Plated Steel Oxygen Cylinder Rack de Drive Medical est un moyen sûr de transporter ou de stocker plusieurs bouteilles d'oxygène. Disponible en trois configurations différentes supportant des cylindres D/E ou M6, il y a un bon choix pour vous. Le support est même livré avec des supports de montage sur le dessous de sorte qu'il peut être installé dans un camion. Chrome en acier chromé. Supports de montage bas pour installation de camion. Robuste construction soudée. Pour une utilisation avec 12 D ou E Cylinders.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-5/8 po (39,69 cm)
- Longueur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Hauteur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Taille 12 cylindres
- Poids 11,3 lbs (5,14 kg)
Détails du produit
- Description Support de bouteille d’oxygène
- Type Les transporteurs d’oxygène, chariots & Racks
- Pour une utilisation avec (12) D ou E cylindres
- Marque Drive Medical
- Numéro de référence du fabricant 18112
- Couleur Chromé
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PARMINDER (EN)
Date de : Mai 07, 2021
-
Reviewer : Charlie
Date de : Janvier 24, 2021
Votre commentaire :
Beau produit pour le prix -
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Peut contenir jusqu'à bien utiliser et garde mes bouteilles de rouler tout autour de la salle. Est robuste et le poids léger que je peux le déplacer même avec des problèmes à l’épaule.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Râtelier à bouteilles d’oxygène de luxe Drive Medical 18112, pour 12 bouteilles D ou E
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires