Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Agro-fabrication

Référence :WBB3082226

Référence fabricant : 45-0566

Épandeur à pousser Agri-Fab® Deluxe, 50 lb , 29,96 po L x 16,94 po l x 33,86 po H, Noir

Description du produit
  • Trémie en polyéthylène antirouille d'une capacité de 22,7 kg (50 lb).
  • Déflecteur : Le déflecteur intégré répartit le matériau là où vous le souhaitez.
  • Durable : Boîte de vitesses fermée pour une longue durée de vie du produit
  • Commandes : Des commandes faciles à utiliser vous permettent de répartir la bonne quantité de produit à chaque fois.
  • Poignée : La poignée en forme de « U » en acier peint par poudrage est durable et facile à manœuvrer.
  • Roues : Les roues en polyuréthane de 10 pouces se déplacent facilement sur tous les terrains et ne nécessitent aucun gonflage.
  • Support intégré : Le support pliable permet de l'accrocher au mur pour un rangement facile.
  • Grille optionnelle : Une grille optionnelle est disponible à l’achat pour assurer un écoulement régulier des matériaux. Contactez notre service client pour plus d’informations.
  • Housse optionnelle : Une housse optionnelle est disponible à l’achat pour protéger le matériel de l’humidité en cas d’intempéries. Contactez notre service client pour plus d’informations.
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$169.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur26-15/16 po
Largeur16-15/16 po
Capacité de poids des graines de la trémie50 lb

Détails du produit

Matériau de poignéeAcier
CouleurNoir
Matériau du cadreAcier
Référence fabricant0566
Matériau de la trémiePlastique
Type de rouePneumatique
GradeRésidentiel
MarqueAgro-fabrication
Housse de pluie incluseNon